Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TR 506430

  • ERIKS:13181827
  • Hersteller:TR506430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,62 €/ Stückexkl. MwSt

48,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TR
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
64 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
57700 N
Statische Belastung
104000 N