36,53 €/ Stückexkl. MwSt
43,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TR |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 59 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 55100 N |
Statische Belastung | 94800 N |