Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 657835

  • ERIKS:13181728
  • Hersteller:TAF657835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,33 €/ Stückexkl. MwSt

56,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
67000 N
Statische Belastung
164000 N