38,18 €/ Stückexkl. MwSt
45,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 49600 N |
Statische Belastung | 112000 N |