20,58 €/ Stückexkl. MwSt
24,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 42300 N |
Statische Belastung | 86200 N |