Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 223020

  • ERIKS:13181688
  • Hersteller:TAF223020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,46 €/ Stückexkl. MwSt

16,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
18900 N
Statische Belastung
28700 N