11,48 €/ Stückexkl. MwSt
13,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 15500 N |
Statische Belastung | 20400 N |