10,09 €/ Stückexkl. MwSt
12,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TAF |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 12300 N |
Statische Belastung | 15100 N |