Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TAF 10012036

  • ERIKS:13181661
  • Hersteller:TAF10012036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,99 €/ Stückexkl. MwSt

159,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TAF
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
36 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
110000 N
Statische Belastung
244000 N