Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6912 UU

  • ERIKS:13181579
  • Hersteller:RNA6912UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,31 €/ Stückexkl. MwSt

108,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
68 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
45 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
93400 N
Statische Belastung
186000 N