Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 6911 UU

  • ERIKS:13181578
  • Hersteller:RNA6911UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,43 €/ Stückexkl. MwSt

80,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
RNA 69..UU
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
45 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
89400 N
Statische Belastung
171000 N