Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4919 UU

  • ERIKS:13181559
  • Hersteller:RNA4919UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,22 €/ Stückexkl. MwSt

210,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
109000 N
Statische Belastung
250000 N