162,07 €/ Stückexkl. MwSt
192,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 106000 N |
Statische Belastung | 238000 N |