Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA 4910 UU

  • ERIKS:13181550
  • Hersteller:RNA4910UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,48 €/ Stückexkl. MwSt

44,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
RNA 49..UU
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
41300 N
Statische Belastung
71100 N