Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 486028

  • ERIKS:13181378
  • Hersteller:BR486028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,60 €/ Stückexkl. MwSt

94,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser
95.25 mm
Breite
44.45 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein