Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 405228

  • ERIKS:13181374
  • Hersteller:BR405228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,11 €/ Stückexkl. MwSt

67,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser
82.55 mm
Breite
44.45 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein