Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring BR 223016

  • ERIKS:13181360
  • Hersteller:BR223016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,94 €/ Stückexkl. MwSt

28,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BR
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
47.625 mm
Breite
25.4 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein