89,28 €/ Stückexkl. MwSt
106,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 81 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 92000 N |
Statische Belastung | 166000 N |