55,48 €/ Stückexkl. MwSt
66,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TRI |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 64 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 57700 N |
Statische Belastung | 104000 N |