172,69 €/ Stückexkl. MwSt
205,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TAFI |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 26 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 82400 N |
Statische Belastung | 168000 N |