Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 709525

  • ERIKS:13181794
  • Hersteller:TAFI709525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,70 €/ Stückexkl. MwSt

105,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
25 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
59400 N
Statische Belastung
137000 N