Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 659035

  • ERIKS:13181793
  • Hersteller:TAFI659035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,10 €/ Stückexkl. MwSt

114,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
80400 N
Statische Belastung
181000 N