13,76 €/ Stückexkl. MwSt
16,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TAFI |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 7080 N |
Statische Belastung | 7220 N |