40,74 €/ Stückexkl. MwSt
48,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TAFI |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 58000 N |
Statische Belastung | 125000 N |