293,03 €/ Stückexkl. MwSt
348,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 63 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 168000 N |
Statische Belastung | 448000 N |