120,34 €/ Stückexkl. MwSt
143,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 93400 N |
Statische Belastung | 186000 N |