Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 4904 UU

  • ERIKS:13181427
  • Hersteller:NA4904UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,77 €/ Stückexkl. MwSt

29,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NA 49..UU
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
18000 N
Statische Belastung
20500 N