Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 49/28 UU

  • ERIKS:13181421
  • Hersteller:NA49/28UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,86 €/ Stückexkl. MwSt

34,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NA 49..UU
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
21000 N
Statische Belastung
26800 N