Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 284828

  • ERIKS:13181405
  • Hersteller:BRI284828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,69 €/ Stückexkl. MwSt

91,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser
76.2 mm
Breite
44.7 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein