Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 243720

  • ERIKS:13181399
  • Hersteller:BRI243720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,78 €/ Stückexkl. MwSt

49,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser
58.738 mm
Breite
32 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein