Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT586420C3

  • ERIKS:13181258
  • Hersteller:KT586420C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,30 €/ Stückexkl. MwSt

21,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
64 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
33600 N
Statische Belastung
72500 N