Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT525817C3

  • ERIKS:13181249
  • Hersteller:KT525817C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,15 €/ Stückexkl. MwSt

18,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
58 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
28300 N
Statische Belastung
56000 N