Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT505820C3

  • ERIKS:13181245
  • Hersteller:KT505820C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,69 €/ Stückexkl. MwSt

18,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
58 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
35900 N
Statische Belastung
61100 N