Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT405450C3

  • ERIKS:13181227
  • Hersteller:KT405450C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,18 €/ Stückexkl. MwSt

45,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
54 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
93600 N
Statische Belastung
134000 N