Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT405432C3

  • ERIKS:13181226
  • Hersteller:KT405432C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,23 €/ Stückexkl. MwSt

39,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
54 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
66800 N
Statische Belastung
87200 N