Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT404820C3

  • ERIKS:13181220
  • Hersteller:KT404820C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,17 €/ Stückexkl. MwSt

15,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
48 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
31400 N
Statische Belastung
48000 N