7,76 €/ Stückexkl. MwSt
9,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | KT |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 40 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 20500 N |
Statische Belastung | 36900 N |