11,07 €/ Stückexkl. MwSt
13,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | KT |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 37 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 24700 N |
Statische Belastung | 35400 N |