Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT284138C3

  • ERIKS:13181174
  • Hersteller:KT284138C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,35 €/ Stückexkl. MwSt

23,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
41 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
58700 N
Statische Belastung
71100 N