6,53 €/ Stückexkl. MwSt
7,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | KT |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 29 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 11100 N |
Statische Belastung | 17600 N |