7,12 €/ Stückexkl. MwSt
8,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | KT |
Innendurchmesser | 23 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 30 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 17300 N |
Statische Belastung | 20800 N |