Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT223015C3

  • ERIKS:13181135
  • Hersteller:KT223015C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,53 €/ Stückexkl. MwSt

7,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
17900 N
Statische Belastung
19700 N