6,53 €/ Stückexkl. MwSt
7,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | KT |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 26 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 13500 N |
Statische Belastung | 21600 N |