Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT212611C3

  • ERIKS:13181120
  • Hersteller:KT212611C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,64 €/ Stückexkl. MwSt

7,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
26 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
9390 N
Statische Belastung
11500 N