Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT182210C3

  • ERIKS:13181086
  • Hersteller:KT182210C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
22 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
7500 N
Statische Belastung
9560 N