Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT162420C3

  • ERIKS:13181077
  • Hersteller:KT162420C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,31 €/ Stückexkl. MwSt

6,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
24 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
18500 N
Statische Belastung
19000 N