Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT162212C3

  • ERIKS:13181072
  • Hersteller:KT162212C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,31 €/ Stückexkl. MwSt

5,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
22 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
10500 N
Statische Belastung
10900 N