4,67 €/ Stückexkl. MwSt
5,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | KT |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 13300 N |
Statische Belastung | 14400 N |