24,92 €/ Stückexkl. MwSt
29,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TAW |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 67 mm |
Breite | 45 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 79900 N |
Statische Belastung | 172000 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
Dichtung | Offen |