3,44 €/ Stückexkl. MwSt
4,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TLA |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 4460 N |
Statische Belastung | 5510 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |